Doppelmaulschl. DIN895 13x17mm

Artikelnummer: Z00300815
EAN: 4053569017503
Herstellernummer: 8951317
Doppelmaulschl. DIN895 13x17mm
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Stück Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Phosphatiert. , Länge: 158 mm, Maulstärke: 6,0 mm, Schlüsselweite: 13 x 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13 x 17
Länge (mm) 156
Maulstärke mm 5,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen