Doppelmaulschl. DIN895 20x22mm

Artikelnummer: Z00300824
EAN: 4053569017596
Herstellernummer: 8952022
Doppelmaulschl. DIN895 20x22mm
Inkl. Steuern: 8,69 € VE 1 Stück Netto 7,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Phosphatiert. * Nicht genormte Größe. , Länge: 195 mm, Maulstärke: 8,0 mm, Schlüsselweite: 20 x 22* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20 x 22*
Länge (mm) 191
Maulstärke mm 6,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen