Doppelmaulschl. DIN895 55x60mm

Artikelnummer: Z00300839
EAN: 4053569017749
Herstellernummer: 8955560
Doppelmaulschl. DIN895 55x60mm
Inkl. Steuern: 32,96 € VE 1 Stück Netto 27,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Stahlgrau , Länge: 504 mm, Maulstärke: 17,7 mm, Schlüsselweite: 55 x 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55 x 60
Länge (mm) 490
Maulstärke mm 18,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen