Einmaulschlüssel DIN894 105mm

Artikelnummer: Z00300876
EAN: 4053569018111
Herstellernummer: 894105
Einmaulschlüssel DIN894 105mm
Inkl. Steuern: 288,90 € VE 1 Stück Netto 242,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Stahlgrau. Mit Loch. * Nicht genormte Größe. , Länge: 1000 mm, Maulstärke: 28,0 mm, Schlüsselweite: 105* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 105*
Länge (mm) 738
Maulstärke mm 25,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen