Einmaulschlüssel DIN894 10mm

Artikelnummer: Z00300844
EAN: 4053569017794
Herstellernummer: 894010
Einmaulschlüssel DIN894 10mm
Inkl. Steuern: 2,07 € VE 1 Stück Netto 1,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Phosphatiert. Mit Loch. , Länge: 106 mm, Maulstärke: 4,5 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 105
Maulstärke mm 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen