Einmaulschlüssel DIN894 11mm

Artikelnummer: Z00300845
EAN: 4053569017800
Herstellernummer: 894011
Einmaulschlüssel DIN894 11mm
Inkl. Steuern: 2,12 € VE 1 Stück Netto 1,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Phosphatiert. Mit Loch. , Länge: 112 mm, Maulstärke: 5,0 mm, Schlüsselweite: 11 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 11
Länge (mm) 110
Maulstärke mm 5,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen