Einmaulschlüssel DIN894 120mm

Artikelnummer: Z00300879
EAN: 4053569018142
Herstellernummer: 894120
Einmaulschlüssel DIN894 120mm
Inkl. Steuern: 278,72 € VE 1 Stück Netto 234,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maulstellung 15°. Attribute: Ausführung: Stahlgrau. Mit Loch. * Nicht genormte Größe. , Länge: 1000 mm, Maulstärke: 27,0 mm, Schlüsselweite: 120* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1000 Millimeter
Schlüsselweite mm 120* Millimeter
Maulstärke mm 32,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen