BRONZE Blech-Doppel-Maulschlüssel 10x11 mm

Artikelnummer: Z00492590
EAN: 4042146525784
Herstellernummer: 963.7137
BRONZE Blech-Doppel-Maulschlüssel 10x11 mm
Inkl. Steuern: 26,14 € VE 1 Stück Netto 21,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x11
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 20
Außenmaß B2 (mm) 22
Kopfhöhe (A) (mm) 6
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 60
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 100
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen