KS TOOLS BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 mm

Artikelnummer: Z00492588
EAN: 4042146525760
Herstellernummer: 963.7135
KS TOOLS BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 mm
Brutto Set-Preis 22,99 € Netto 19,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 895
Gesamtlänge L in mm 80
Gewicht in g 30 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 14 Millimeter
Außenmaß B2 16 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm 6x7
Kopfhöhe (A) 6 Millimeter
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]