KS TOOLS BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel SW 8 x 9 mm

Artikelnummer: Z00492589
EAN: 4042146525777
Herstellernummer: 963.7136
KS TOOLS BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel SW 8 x 9 mm
Brutto Set-Preis 25,93 € Netto 21,79 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]