KS TOOLS BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel klein SW 10 mm

Artikelnummer: Z00492579
EAN: 4042146525678
Herstellernummer: 963.7126
KS TOOLS BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel klein SW 10 mm
Brutto Set-Preis 23,67 € Netto 19,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
  • gleiche Schlüsselweiten
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO [ISO 1085, ISO 3318]
DIN DIN 895
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° und 75° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 105
Kopfhöhe (A) 6 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 20 Gramm
Schlüsselweite in mm 10
Material1 Alluminium-Bronze
Breite (B) mm 22
Hauptkatalogseite K15I_296
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]