BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel klein SW 13 mm

Artikelnummer: Z00492582
EAN: 4042146525708
Herstellernummer: 963.7129
BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel klein SW 13 mm
Inkl. Steuern: 23,38 € VE 1 Stück Netto 19,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
  • gleiche Schlüsselweiten
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 110 Gramm
Schlüsselweite in mm 13
Gesamtlänge L in mm 131
Breite (B) mm 30
Hauptkatalogseite K15I_296
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Gabelstellung 15° und 75° Gabelstellung
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A) 7 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
DIN DIN 895
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen