BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel klein SW 8 mm

Artikelnummer: Z00492577
EAN: 4042146525654
Herstellernummer: 963.7124
BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel klein SW 8 mm
Inkl. Steuern: 18,28 € VE 1 Stück Netto 15,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
  • gleiche Schlüsselweiten
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 50 Gramm
Gesamtlänge L in mm 96
Kopfhöhe (A) 6 Millimeter
Gabelstellung 15° und 75° Gabelstellung
DIN DIN 895
Schlüsselweite in mm 8
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_296
Profil2 metrisch
Breite (B) mm 19
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen