• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 1.1/16 x 1.7/16"

Artikelnummer:  
Z00492551 
EAN:  
4042146525395 
Herstellernummer:  
963.7098 
Marke:  
KS TOOLS 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 97,62 €
62,64 €

Netto 52,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 70 Millimeter
Außenmaß B2 75 Millimeter
DIN DIN 895
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 320 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 320
Gewicht in g 1220 Gramm
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A) 16 Millimeter
Material Aluminium-Bronze
Material1 Alluminium-Bronze
Norm ISO 3318, ISO 1085, DIN 895
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.1/16x1.7/16"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben