KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 1.1/4 x 1.3/8"

Artikelnummer: Z00492553
EAN: 4042146525418
Herstellernummer: 963.7100
KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 1.1/4 x 1.3/8"
Brutto Set-Preis 75,60 € Netto 63,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 895
Hauptkatalogseite K15I_296
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 320
Gewicht in g 1150 Gramm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite 1.1/4x1.3/8"
Kopfhöhe (A) 16 Millimeter
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Profil2 Zollmaße
Außenmaß B1 70 Millimeter
Außenmaß B2 75 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]