BRONZE Doppel-Maulschlüssel 1.1/4x1.5/8"

Artikelnummer: Z00492556
EAN: 4042146525449
Herstellernummer: 963.7103
BRONZE Doppel-Maulschlüssel 1.1/4x1.5/8"
Inkl. Steuern: 93,72 € VE 1 Stück Netto 78,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.1/4x1.5/8"
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 75
Außenmaß B2 (mm) 88
Kopfhöhe (A) (mm) 16
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1400
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 370
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen