KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 1.1/8 x 1.5/16"

Artikelnummer: Z00492550
EAN: 4042146525388
Herstellernummer: 963.7097
KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 1.1/8 x 1.5/16"
Inkl. Steuern: 46,90 € VE 1 Stück Netto 39,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 14 Millimeter
Gewicht in g 750 Gramm
Außenmaß B1 59 Millimeter
DIN DIN 895
Profil2 Zollmaße
Gesamtlänge L in mm 300
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_296
Material1 Alluminium-Bronze
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B2 62 Millimeter
Schlüsselweite 1.1/8x1.5/16"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen