BRONZE Doppel-Maulschlüssel 10x14 mm

Artikelnummer: Z00492469
EAN: 4042146524572
Herstellernummer: 963.7016
BRONZE Doppel-Maulschlüssel 10x14 mm
Inkl. Steuern: 17,55 € VE 1 Stück Netto 14,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x14
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 27
Außenmaß B2 (mm) 30
Kopfhöhe (A) (mm) 7.5
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 180
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 160
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen