BRONZE Doppel-Maulschlüssel 11/16x7/8"

Artikelnummer: Z00492533
EAN: 4042146525210
Herstellernummer: 963.7080
BRONZE Doppel-Maulschlüssel 11/16x7/8"
Inkl. Steuern: 28,75 € VE 1 Stück Netto 24,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 11/16x7/8"
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 39
Außenmaß B2 (mm) 44
Kopfhöhe (A) (mm) 10
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 300
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 225
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen