KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 24 x 30 mm

Artikelnummer: Z00492494
EAN: 4042146524824
Herstellernummer: 963.7041
KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 24 x 30 mm
Inkl. Steuern: 34,71 € VE 1 Stück Netto 29,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_296
Gesamtlänge L in mm 270
DIN DIN 895
Funktions-Attribute 1 funkenarm
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B2 60 Millimeter
Schlüsselweite in mm 24x30
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A) 13 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 700 Gramm
Außenmaß B1 54 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen