KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 26 x 29 mm

Artikelnummer: Z00492496
EAN: 4042146524848
Herstellernummer: 963.7043
KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 26 x 29 mm
Inkl. Steuern: 39,96 € VE 1 Stück Netto 33,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 700 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_296
Material1 Alluminium-Bronze
DIN DIN 895
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A) 13 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 270
Außenmaß B2 60 Millimeter
Schlüsselweite in mm 26x29
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B1 54 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen