KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 30 x 34 mm

Artikelnummer: Z00492501
EAN: 4042146524893
Herstellernummer: 963.7048
KS TOOLS BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 30 x 34 mm
Brutto Set-Preis 42,71 € Netto 35,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 1240 Gramm
DIN DIN 895
Außenmaß B1 70 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 30x34
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Außenmaß B2 75 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L in mm 320
Hauptkatalogseite K15I_296
Kopfhöhe (A) 16 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]