BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 36 x 41 mm

Artikelnummer: Z00492507
EAN: 4042146524954
Herstellernummer: 963.7054
BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel SW 36 x 41 mm
Inkl. Steuern: 86,66 € VE 1 Stück Netto 72,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 370
Schlüsselweite in mm 36x41
DIN DIN 895
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Außenmaß B2 88 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296
Gewicht in g 1480 Gramm
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 75 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A) 16 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen