BRONZE Doppel-Maulschlüssel-Satz 8-tlg.

Artikelnummer: Z00492570
EAN: 4042146525586
Herstellernummer: 963.7117
BRONZE Doppel-Maulschlüssel-Satz 8-tlg.
Inkl. Steuern: 242,24 € VE 1 Stück Netto 203,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 895
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Profil2 Zollmaße
DIN DIN 895
Max. Schlüsselweite Zoll (") 1
Min. Schlüsselweite Zoll (") 1/4
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1700
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_296
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen