BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 1.1/16"

Artikelnummer: Z00492682
EAN: 4042146526705
Herstellernummer: 963.7229
BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 1.1/16"
Inkl. Steuern: 33,47 € VE 1 Stück Netto 28,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_297
Gewicht in g 150 Gramm
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.1/16"
Breite (B) mm 57
Kopfhöhe (A) 14 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 220
DIN DIN 894
Funktions-Attribute 1 funkenarm
ISO ISO 3380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen