BRONZE Einmaulschlüssel 1.11/16"

Artikelnummer: Z00492692
EAN: 4042146526804
Herstellernummer: 963.7239
BRONZE Einmaulschlüssel 1.11/16"
Inkl. Steuern: 98,00 € VE 1 Stück Netto 82,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.11/16"
DIN DIN 894
Breite (b) (mm) 86
Kopfhöhe (A) (mm) 18
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 500
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 330
ISO ISO 3380
Hauptkatalogseite K15I_297
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen