KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 1.7/16"

Artikelnummer: Z00492688
EAN: 4042146526767
Herstellernummer: 963.7235
KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 1.7/16"
Brutto Set-Preis 42,41 € Netto 35,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 3380
Kopfhöhe (A) 17 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 894
Gewicht in g 300 Gramm
Gesamtlänge L in mm 285
Breite (B) mm 75
Hauptkatalogseite K15I_297
Schlüsselweite 1.7/16"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]