BRONZE Einmaulschlüssel 110 mm

Artikelnummer: Z00492658
EAN: 4042146526460
Herstellernummer: 963.7205
BRONZE Einmaulschlüssel 110 mm
Inkl. Steuern: 648,50 € VE 1 Stück Netto 544,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 110
DIN DIN 894
Breite (b) (mm) 230
Kopfhöhe (A) (mm) 33
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 9000
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 900
ISO ISO 3380
Hauptkatalogseite K15I_297
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen