BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 12 mm

Artikelnummer: Z00492605
EAN: 4042146525937
Herstellernummer: 963.7152
BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 12 mm
Inkl. Steuern: 13,02 € VE 1 Stück Netto 10,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_297
Profil2 metrisch
Material1 Alluminium-Bronze
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Breite (B) mm 33
DIN DIN 894
Schlüsselweite in mm 12
ISO ISO 3380
Gesamtlänge L in mm 140
Gewicht in g 70 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A) 7 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen