BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 135 mm

Artikelnummer: Z00492663
EAN: 4042146526514
Herstellernummer: 963.7210
BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 135 mm
Inkl. Steuern: 529,48 € VE 1 Stück Netto 444,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 1000
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_297
ISO ISO 3380
Kopfhöhe (A) 35 Millimeter
Gewicht in g 8300 Gramm
Schlüsselweite in mm 135
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 894
Breite (B) mm 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen