KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 3/8"

Artikelnummer: Z00492667
EAN: 4042146526552
Herstellernummer: 963.7214
KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 3/8"
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 21
Kopfhöhe (A) 6 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 50 Gramm
ISO ISO 3380
DIN DIN 894
Hauptkatalogseite K15I_297
Gesamtlänge L in mm 90
Schlüsselweite 3/8"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen