KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 47 mm

Artikelnummer: Z00492634
EAN: 4042146526224
Herstellernummer: 963.7181
KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 47 mm
Inkl. Steuern: 78,85 € VE 1 Stück Netto 66,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 630 Gramm
Breite (B) mm 95
Material1 Alluminium-Bronze
DIN DIN 894
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_297
ISO ISO 3380
Gesamtlänge L in mm 360
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 47
Kopfhöhe (A) 21 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen