KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 7/16"

Artikelnummer: Z00492669
EAN: 4042146526576
Herstellernummer: 963.7216
KS TOOLS BRONZEplus Einmaulschlüssel SW 7/16"
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
ISO ISO 3380
DIN DIN 894
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 Zollmaße
Breite (B) mm 28
Schlüsselweite 7/16"
Kopfhöhe (A) 7 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 100
Hauptkatalogseite K15I_297
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 80 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen