BRONZE Krähenfußschlüssel, Maulform, Vierkant 1/2" 20 mm

Artikelnummer: Z00493953
EAN: 4042146539415
Herstellernummer: 963.8500
BRONZE Krähenfußschlüssel, Maulform, Vierkant 1/2" 20 mm
Inkl. Steuern: 40,77 € VE 1 Stück Netto 34,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantaufnahme in Zoll (") 1/2
Tiefe T in mm 22
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 20
Form schlanke Bauform
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 130
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 49
Hauptkatalogseite K15I_308
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen