- 38%

KS TOOLS BRONZEplus Krähenfußschlüssel, Maulform, Vierkant ½" 25 mm

Artikelnummer:  
Z00493958 
EAN:  
4042146539460 
Herstellernummer:  
963.8505 
Marke:  
KS TOOLS 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 74,02 €
46,03 €

Netto 38,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 38%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form schlanke Bauform
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge 55 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 55
Gewicht 220 Gramm
Gewicht in g 220 Gramm
Material Aluminium-Bronze
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Profil 6-Kant
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite 25 Millimeter
Schlüsselweite in mm 25
Tiefe 32 Millimeter
Tiefe T in mm 32
Vierkantaufnahme in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • für Handbetätigung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben