KS TOOLS BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn SW 1.1/8"

Artikelnummer: Z00493570
EAN: 4042146535585
Herstellernummer: 963.8117
KS TOOLS BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn SW 1.1/8"
Inkl. Steuern: 77,75 € VE 1 Stück Netto 65,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 54
Schlüsselweite 1.1/8"
Kopfhöhe (A) 16 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 400
Gewicht in g 650 Gramm
Profil1 Zollmaße
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_303
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen