BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn SW 31/32"

Artikelnummer: Z00493567
EAN: 4042146535554
Herstellernummer: 963.8114
BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn SW 31/32"
Inkl. Steuern: 64,80 € VE 1 Stück Netto 54,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_303
Breite (B) mm 49
Kopfhöhe (A) 15 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Profil1 Zollmaße
Schlüsselweite 31/32"
Gewicht in g 650 Gramm
Gesamtlänge L in mm 370
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen