BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn SW 33 mm

Artikelnummer: Z00493550
EAN: 4042146535387
Herstellernummer: 963.8097
BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn SW 33 mm
Inkl. Steuern: 72,36 € VE 1 Stück Netto 60,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 18 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_303
Gesamtlänge L in mm 400
Material1 Alluminium-Bronze
Breite (B) mm 65
Profil1 metrisch
Schlüsselweite in mm 33
Gewicht in g 950 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen