BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn, gekröpft SW 34 mm

Artikelnummer: Z00493600
EAN: 4042146535882
Herstellernummer: 963.8147
BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn, gekröpft SW 34 mm
Inkl. Steuern: 68,53 € VE 1 Stück Netto 57,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maul 75° gekröpft
  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 650 Gramm
Breite (B) mm 65
Kopfhöhe (A) 18 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm 34
Hauptkatalogseite K15I_303
Gesamtlänge L in mm 400
Profil1 metrisch
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselform gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen