BRONZE Montagemaulschlüssel mit Dorn, gekröpft 37 mm

Artikelnummer: Z00493603
EAN: 4042146535912
Herstellernummer: 963.8150
KS Tools
BRONZE Montagemaulschlüssel mit Dorn, gekröpft 37 mm
Inkl. Steuern: 88,32 € VE 1 Stück Netto 74,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maul 75° gekröpft
  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 metrisch
Schlüsselweite in mm 37
Schlüsselform gekröpft
Breite (b) (mm) 75
Kopfhöhe (A) (mm) 20
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1540
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 430
Hauptkatalogseite K15I_303
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen