KS TOOLS BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn gekröpft SW 7/8"

Artikelnummer: Z00493611
EAN: 4042146535998
Herstellernummer: 963.8158
KS TOOLS BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn gekröpft SW 7/8"
Brutto Set-Preis 52,92 € Netto 44,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maul 75° gekröpft
  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 46
Profil1 Zollmaße
Gewicht in g 510 Gramm
Schlüsselweite 7/8"
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A) 13 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 355
Hauptkatalogseite K15I_303
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselform gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]