BRONZE Schlag-Maulschlüssel 1.1/4"

Artikelnummer: Z00493141
EAN: 4042146531297
Herstellernummer: 963.7688
BRONZE Schlag-Maulschlüssel 1.1/4"
Inkl. Steuern: 85,68 € VE 1 Stück Netto 72,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.1/4"
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 64
Kopfhöhe (A) (mm) 17
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 680
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 210
Hauptkatalogseite K15I_300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen