KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 1.5/16"

Artikelnummer: Z00493142
EAN: 4042146531303
Herstellernummer: 963.7689
KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 1.5/16"
Inkl. Steuern: 68,04 € VE 1 Stück Netto 57,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 210
Hauptkatalogseite K15I_300
DIN DIN 133
Schlüsselweite 1.5/16"
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Breite (B) mm 70
Kopfhöhe (A) 19 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 670 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen