KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 1.7/8"

Artikelnummer: Z00493151
EAN: 4042146531396
Herstellernummer: 963.7698
KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 1.7/8"
Inkl. Steuern: 103,14 € VE 1 Stück Netto 86,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Gesamtlänge L in mm 255
Hauptkatalogseite K15I_300
Material1 Alluminium-Bronze
DIN DIN 133
Schlüsselweite 1.7/8"
Breite (B) mm 97
Gewicht in g 1200 Gramm
Kopfhöhe (A) 22 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen