KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 1"

Artikelnummer: Z00493137
EAN: 4042146531259
Herstellernummer: 963.7684
KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 1"
Brutto Set-Preis 57,48 € Netto 48,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_300
Kopfhöhe (A) 14 Millimeter
DIN DIN 133
Gesamtlänge L in mm 150
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite 1"
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Breite (B) mm 46
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 200 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]