BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 135 mm

Artikelnummer: Z00493119
EAN: 4042146531075
Herstellernummer: 963.7666
BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 135 mm
Inkl. Steuern: 1.016,59 € VE 1 Stück Netto 854,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_300
Gewicht in g 19200 Gramm
DIN DIN 133
Kopfhöhe (A) 45 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 575
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm 135
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 metrisch
Breite (B) mm 270
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen