BRONZE Schlag-Maulschlüssel 2.15/16"

Artikelnummer: Z00493165
EAN: 4042146531532
Herstellernummer: 963.7712
BRONZE Schlag-Maulschlüssel 2.15/16"
Inkl. Steuern: 211,02 € VE 1 Stück Netto 177,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 2.15/16"
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 155
Kopfhöhe (A) (mm) 30
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 3500
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 380
Hauptkatalogseite K15I_300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen