KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 3.3/4"

Artikelnummer: Z00493172
EAN: 4042146531600
Herstellernummer: 963.7719
KS TOOLS BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel SW 3.3/4"
Brutto Set-Preis 388,53 € Netto 326,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 36 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 430
Gewicht in g 6800 Gramm
Breite (B) mm 200
Schlüsselweite 3.3/4"
DIN DIN 133
Hauptkatalogseite K15I_300
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]