BRONZE Schlag-Maulschlüssel 67 mm

Artikelnummer: Z00493100
EAN: 4042146530887
Herstellernummer: 963.7647
KS Tools
BRONZE Schlag-Maulschlüssel 67 mm
Inkl. Steuern: 187,00 € VE 1 Stück Netto 157,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 67
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 135
Kopfhöhe (A) (mm) 28
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 4200
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 380
Hauptkatalogseite K15I_300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen