KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 15° SW 1.1/2"

Artikelnummer: Z00493400
EAN: 4042146533888
Herstellernummer: 963.7947
KS TOOLS BRONZEplus Zugmaulschlüssel 15° SW 1.1/2"
Inkl. Steuern: 106,74 € VE 1 Stück Netto 89,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_301
Gewicht in g 1400 Gramm
Gesamtlänge L in mm 500
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Kopfhöhe (A) 15 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Schlüsselweite 1.1/2"
Breite (B) mm 90
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen